※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
日産ネジの プラグ・止め輪・ピン
日産ネジの プラグ・キャップ
日産ネジの 六角穴付ねじプラグ
六角穴付テーパねじプラグ 沈み (構造用炭素鋼/DRYシール)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
41491387
品番
PT1/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
呼び
PT1/8
山数
28
長さL(mm)
7
材質
構造用炭素鋼
寸法d(mm)
9.728
寸法t(mm)
(最小)3
寸法S(mm)
5
寸法E(mm)
(最小)1.5
表面処理
DRYシール
寸法b(mm)
0.45
寸法d2(mm)
9.147
寸法K(mm)
1