※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
日産ネジの プラグ・止め輪・ピン
日産ネジの プラグ・キャップ
日産ネジの 六角穴付ねじプラグ
六角穴付テーパねじプラグ 沈み (構造用炭素鋼/DRYシール)
(2件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
41491414
品番
PT1/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
呼び
PT1/2
山数
14
長さL(mm)
12
材質
構造用炭素鋼
寸法d(mm)
20.955
寸法t(mm)
(最小)6
寸法S(mm)
10
寸法E(mm)
(最小)2
表面処理
DRYシール
寸法b(mm)
0.9
寸法d2(mm)
19.793
寸法K(mm)
1.9