※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PT1" 六角穴付テーパねじプラグ 沈み (構造用炭素鋼/DRYシール) 日産ネジ 41491432 PT1" 六角穴付テーパねじプラグ 沈み (構造用炭素鋼/DRYシール) 日産ネジ 41491432

六角穴付テーパねじプラグ 沈み (構造用炭素鋼/DRYシール)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41491432 品番 PT1"
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
呼びPT1 山数11 長さL(mm)16.5 材質構造用炭素鋼 寸法d(mm)33.249 寸法t(mm)(最小)9 寸法S(mm)17 寸法E(mm)(最小)2 表面処理DRYシール 寸法b(mm)1.1 寸法d2(mm)31.77 寸法K(mm)2.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:121

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41491387
2022-11-28
用途:
メクラ蓋用
その他業種

望んでいた物にピッタリ!安心しました。
良い買物をしました。

対象商品:
41491387
2021-06-08
用途:
エンジンのメクラ栓
有限会社茂永機械 様

加工が、大変上手くいきました、大変助かりました。
ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2140:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする