※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
日産ネジの プラグ・止め輪・ピン
日産ネジの プラグ・キャップ
日産ネジの 六角穴付ねじプラグ
六角穴付テーパねじプラグ 沈み (構造用炭素鋼/クロメート)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41491484
品番
PT1"1/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
呼び
PT1 1/4
山数
11
長さL(mm)
19
材質
構造用炭素鋼
寸法d(mm)
41.91
寸法t(mm)
(最小)10
寸法S(mm)
22
寸法E(mm)
(最小)2
表面処理
クロメート
寸法b(mm)
1.1
寸法d2(mm)
40.431
寸法K(mm)
2.5