曜日別特売
PT1/2 六角穴付テーパねじプラグ 浮き (ステンレス) 日産ネジ 41491633

PT1/2 六角穴付テーパねじプラグ 浮き (ステンレス) 日産ネジ 41491633
PT1/2 六角穴付テーパねじプラグ 浮き (ステンレス) 日産ネジ 41491633

六角穴付テーパねじプラグ 浮き (ステンレス)

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
寸法d(mm)20.955
内容量1個注文コード41491633品番PT1/2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459
ねじの呼びR1/2山数14寸法l(mm)15材質ステンレス材質/仕上ステンレス寸法d(mm)20.955寸法a(mm)8.16寸法t(mm)(最小)6.5寸法S(mm)10寸法E(mm)(最小)2寸法d2(mm)19.793寸法K(mm)1.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41491606
2024-03-11
用途: 油圧機械のエアー抜きプラグに使用
エアーサッポロ

シールテープを巻いて置き、既存のプラグで何度もエアー抜き後 すぐにこれと入れ替える作業に使用 錆びることはないと思うが ステンレスのほうが安心できる

対象商品 : 41491624
2021-03-12
用途: 古い水道管の止水栓として。
医療・福祉・介護関連業

今ではまず見かけない3/8 16mmの水道管の止水栓として使いました。
問題なく使えました。

1が参考にしています
対象商品 : 41491624
2021-01-04
用途: 自動車部品
自動車・二輪車・自転車関連業

可もなく不可もなく。。。見栄えがきれいなので、装飾という意味ではクオリティが上がりました。

1が参考にしています
対象商品 : 41491606
2021-07-29
用途: 熱伝対温度計のメクラプラグとして
サービス業

加工精度は高くて丈夫そうです
値段が安ければ★5なのですが少しお高いですね

1が参考にしています
対象商品 : 41491606
2020-04-23
用途: 修理

精度も良いし、安いし、非常に助かる。サイズバリエーションが増えると良い。

1が参考にしています
対象商品 : 41491606
2018-06-10
用途: エンジンオイルサンドブロックのメクラに使用
J,GARAGE

浮きタイプですが、たまたま面イチになり満足をしている

1が参考にしています
対象商品 : 41491606
2017-03-19
用途: プラグ穴の穴塞ぎ
自動車・二輪車・自転車関連業

ステンレス製はホースセンターで売っていないので助かりました。

対象商品 : 41491624
2020-01-11
用途: 穴埋めに使用。
サービス業

インテークマニホールドのメクラ度止めに使用しました。ステンレスで丈夫です。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2858:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする