※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PT1"1/4 六角穴付テーパねじプラグ 浮き (ステンレス) 日産ネジ 41491667 PT1"1/4 六角穴付テーパねじプラグ 浮き (ステンレス) 日産ネジ 41491667

六角穴付テーパねじプラグ 浮き (ステンレス)

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41491667 品番 PT1"1/4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
ねじの呼びR1 1/4 山数11 寸法l(mm)22 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス 寸法d(mm)41.91 寸法a(mm)12.7 寸法t(mm)(最小)10 寸法S(mm)22 寸法E(mm)(最小)2 寸法d2(mm)40.431 寸法K(mm)2.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:121

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41491606
2024-03-11
用途:
油圧機械のエアー抜きプラグに使用
エアーサッポロ 様

シールテープを巻いて置き、既存のプラグで何度もエアー抜き後 すぐにこれと入れ替える作業に使用 錆びることはないと思うが ステンレスのほうが安心できる

対象商品:
41491624
2021-03-12
用途:
古い水道管の止水栓として。
医療・福祉・介護関連業

今ではまず見かけない3/8 16mmの水道管の止水栓として使いました。
問題なく使えました。

1人が参考にしています
対象商品:
41491624
2021-01-04
用途:
自動車部品
自動車・二輪車・自転車関連業

可もなく不可もなく。。。見栄えがきれいなので、装飾という意味ではクオリティが上がりました。

1人が参考にしています
対象商品:
41491606
2021-07-29
用途:
熱伝対温度計のメクラプラグとして
サービス業

加工精度は高くて丈夫そうです
値段が安ければ★5なのですが少しお高いですね

1人が参考にしています
対象商品:
41491606
2020-04-23
用途:
修理

精度も良いし、安いし、非常に助かる。サイズバリエーションが増えると良い。

1人が参考にしています
対象商品:
41491606
2018-06-10
用途:
エンジンオイルサンドブロックのメクラに使用
J,GARAGE 様

浮きタイプですが、たまたま面イチになり満足をしている

1人が参考にしています
対象商品:
41491606
2017-03-19
用途:
プラグ穴の穴塞ぎ
自動車・二輪車・自転車関連業

ステンレス製はホースセンターで売っていないので助かりました。

対象商品:
41491624
2020-01-11
用途:
穴埋めに使用。
サービス業

インテークマニホールドのメクラ度止めに使用しました。ステンレスで丈夫です。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2858:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする