※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PT1/8 六角穴付テーパねじプラグ 浮き (構造用炭素鋼/三価ホワイト)(パック品) 日産ネジ 41491685 PT1/8 六角穴付テーパねじプラグ 浮き (構造用炭素鋼/三価ホワイト)(パック品) 日産ネジ 41491685

六角穴付テーパねじプラグ 浮き (構造用炭素鋼/三価ホワイト)(パック品)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5個) 注文コード 41491685 品番 PT1/8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
表面処理三価ホワイト 材質構造用炭素鋼 寸法d(mm)9.728 山数28 寸法a(mm)3.97 寸法t(mm)(最小)3 寸法S(mm)5 寸法E(mm)(最小)1.5 寸法l(mm)8 寸法d2(mm)9.147 寸法K(mm)1 ねじの呼びR1/8
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:121

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41491685
2021-08-06
用途:
油圧計取り出し口メクラ用
自動車・二輪車・自転車関連業

オイルクーラーの油圧計取り出し口のメクラ用として購入。
サイズも同じで問題なく使用できました。
純正品に比べて、5個入りで安く購入できました。

対象商品:
41491685
2016-08-11
用途:
建設機械の修理、メンテナンス

緩める場合、非常に硬くて六角穴が痛んだりガスで加熱しないと緩まない場合がほとんどですので再使用せずに交換します。安いので有難いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3993:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする