※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
日産ネジの プラグ・止め輪・ピン
日産ネジの プラグ・キャップ
日産ネジの 六角穴付ねじプラグ
六角穴付テーパねじプラグ 浮き (構造用炭素鋼/クロメート)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
41491773
品番
PT1/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
ねじの呼び
R1/4
山数
19
寸法l(mm)
11
材質
構造用炭素鋼
寸法d(mm)
13.157
寸法a(mm)
6.01
寸法t(mm)
(最小)5
寸法S(mm)
6
寸法E(mm)
(最小)1.5
表面処理
クロメート
寸法d2(mm)
12.301
寸法K(mm)
1.4