※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
日産ネジの プラグ・止め輪・ピン
日産ネジの プラグ・キャップ
日産ネジの 六角穴付ねじプラグ
六角穴付テーパねじプラグ 浮き (構造用炭素鋼/クロメート)(パック品)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(4個)
ねじの呼び
R3/8
注文コード
41491782
品番
PT3/8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
R3/8
山数
19
寸法l(mm)
12
材質
構造用炭素鋼
寸法d(mm)
16.662
寸法a(mm)
6.35
寸法t(mm)
(最小)5
寸法S(mm)
8
寸法E(mm)
(最小)1.5
表面処理
クロメート
寸法d2(mm)
15.806
寸法K(mm)
1.4