10×30 六角穴付ボタンボルト (SCM435/スズコバ)(パック品) 大阪魂 41493803

 

10×30 六角穴付ボタンボルト (SCM435/スズコバ)(パック品) 大阪魂 41493803
10×30 六角穴付ボタンボルト (SCM435/スズコバ)(パック品) 大阪魂 41493803
10×30 六角穴付ボタンボルト (SCM435/スズコバ)(パック品) 大阪魂 41493803

六角穴付ボタンボルト (SCM435/スズコバ)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(3個)
ねじの呼びM10
長さ(mm)30
ねじピッチ1.5
内容量1パック(3個)注文コード41493803品番10×30
販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619
種別全ねじねじの呼びM10材質SCM435長さ(mm)30ねじピッチ1.5寸法t(mm)4.2寸法r(mm)(最小)0.4寸法S(mm)6寸法E(mm)7表面処理スズコバ頭部形状ボタン寸法K(mm)(最大)6.0寸法da(mm)(最大)11.2寸法R1(mm)6.5穴の形状六角穴寸法dk(mm)18ねじ山種類メートル並目
関連資料:(0.14MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1648:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする