曜日別特売
4×15 六角穴付ボタンボルト (SCM435/亜鉛黒)(パック品) 大阪魂 41494555

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×15 六角穴付ボタンボルト (SCM435/亜鉛黒)(パック品) 大阪魂 41494555
4×15 六角穴付ボタンボルト (SCM435/亜鉛黒)(パック品) 大阪魂 41494555

六角穴付ボタンボルト (SCM435/亜鉛黒)(パック品)

(15件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1パック(15個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)15
15
6
8
12
5
10
14
16
20
4
25
30
35
40
50
22
45
55
60
65
70
ねじピッチ0.7
内容量1パック(15個)注文コード41494555品番4×15
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
種別全ねじねじの呼びM4材質SCM435長さ(mm)15ねじピッチ0.7ねじ部長さ(mm)-寸法t(mm)1.8寸法r(mm)(最小)0.2寸法S(mm)2.5寸法E(mm)2.9表面処理亜鉛黒頭部形状ボタン寸法K(mm)(最大)2.6寸法da(mm)(最大)4.7寸法R1(mm)2.5穴の形状六角穴寸法dk(mm)7.5ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41494634
2023-08-19
用途: ハンドプレスJIG
製造業

Webの説明に材料が明記されていたので、JIG設計時に有効だった

対象商品 : 41494634
2023-02-14
用途: ステアリング固定用に使用
運輸・通信業

写真で見るより色はハッキリと黒いです。
何の問題もなく精度も良いと思います

対象商品 : 41494573
2022-08-29
用途: 作業
製造業

ステールとメッキも問題なかった。サイズはすぺっくのとおりです。

2021-05-22
用途: バイクのメンテナンスに
運輸・通信業

錆びたネジの交換用に購入。欲しいサイズを選べるので助かります。

対象商品 : 41495036
2021-05-02
用途: バイクのメンテナンス
建設業・工事業

ボルトがなめられた為に購入、入れ替えにあたり何の問題もありません。

対象商品 : 41494607
2020-11-06
用途: エアーツールの取り付けボルト交換
医療・福祉・介護関連業

エアーツールの取り付けボルト交換に使用いたしました。50個入りの安い物もありましたがこちらの亜鉛黒加工されている物にしました。純正部品よりも物が良いかも知れません。純正品は六角ネジがなめてしまったので穴を開けエキストラクターを使い抜き取りました。50個入りの物よりは高いですがそれでもぜんぜん安いです。ピッタリの商品があって大変助かりました。また、是非利用したいと思います。

対象商品 : 41494975
2020-11-28
用途: MC41のミラー

転倒でオリジナルのボルトがまがってしまったので、その代替えとして使っていますが、
純正品よりコスパ抜群です。

対象商品 : 41494923
2018-11-22
用途: RC42教習車両のバンパー取り付けねじ穴の処理
自動車・二輪車・自転車関連業

バンパーを外したねじ穴を埋めるのに使用しました。色合いも目立たなく良い感じになります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4161:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする