曜日別特売
MXS8-75BS-M9NZ MXS - クロスローラガイド付(MXS8-75BS) SMC 41496936

※2-2-M07-2-MXS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXS - クロスローラガイド付(MXS8-75BS)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード41496936品番MXS8-75BS-M9NZ
参考基準価格(税別)¥61,490販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980
チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)75作動方式複動リード線(m)5ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする