ジョーズフッ素鋸

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41497524 品番 No.2270T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

摩擦が少なく軽く切れるフッ素コート刃と耐久性に優れた滑りにくいアルミグリップで、作業効率がアップします。
フッ素コート刃で摩擦を軽減し、軽い切れ味です。
フッ素コート刃でヤニ・シブが付きにくく、お手入れが簡単です。
耐久性の高いアルミハンドルに滑りにくいゴムグリップを採用しています。
替刃式で経済的です。
刃先衝撃焼き入れで切れ味が長期間持続します。

刃長(mm)270 全長(mm)鞘無し:440 用途剪定作業。 仕様フッ素樹脂加工、バックテーパー加工(あさり無し) 材質刃部:刃物鋼 ハンドル部:アルミダイカスト・エラストマー樹脂 質量(g)205
注意
※表示用途以外には使用しないでください。
※刃のガタつきが無い事を確認のうえ、ご使用ください。
※携帯・保管には必ず鞘に収納してください。
※お子様の手の届かない所に保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする