ぶどう鋏首長先細そり刃

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41497594 品番No.B-1MFPL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

硬い枝梗が楽に切れるぶどう鋏です。
首が長くなったことにより、てこの原理が働きやすくなり従来のものよりも切れ味がアップしています。
ヤニ、シブが付きにくいフッ素樹脂加工です。
先細りタイプで実を傷つけにくいです。

全長(mm)185 用途ぶどうのお手入れ・適粒、房作り、収穫。 材質刃部:ステンレス刃物鋼 ハンドル部:PP+TPR樹脂 使用目的収穫、房作り、手入れ、適粒 切断対象ぶどう 刃先そり刃・先細
注意
※刃は鋭利ですので、ケガのないように注意してご使用下さい。太い木・金属は刃物の損傷の原因となりますので切らないでください。お子様の手の届かない所に保管して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする