サボテン
サボテンの 鋏
サボテンの 収穫鋏
ぶどう鋏首長先細直刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41497603
品番
No.B-1FPL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
硬い枝梗が楽に切れるぶどう鋏です。
首が長くなったことにより、てこの原理が働きやすくなり従来のものよりも切れ味がアップしています。
ヤニ、シブが付きにくいフッ素樹脂加工です。
全長(mm)
185
用途
ぶどうのお手入れ・適粒、房作り、収穫。
材質
刃部:ステンレス刃物鋼 ハンドル部:PP+TPR樹脂
使用目的
収穫、房作り、手入れ、適粒
切断対象
ぶどう
刃先
直刃・先細
注意
※刃は鋭利ですので、ケガのないように注意してご使用下さい。太い木・金属は刃物の損傷の原因となりますので切らないでください。お子様の手の届かない所に保管して下さい。