ロング芽切鋏 左利き用

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41497628 品番No.AG-9L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ロング芽切鋏の左利き用です。
クッション付きで手への衝撃を約50%吸収します。
極限研磨仕上げにより刃部表面が滑らかで作物に傷つけにくいです。
サビ、汚れに強いハードクロムメッキです。

全長(mm)200 刃長(mm)58 用途庭木や果樹の剪定。 仕様左利き用 材質刃部:刃物鋼 柄:鋼板製ソフトコート 使用目的剪定 切断対象庭木、果樹
注意
※刃先が鋭利ですので、取扱いに注意して下さい。
※刃こぼれの原因になりますので、金属を切らないようにしてください。
※使用後は防錆のため油で刃を拭いて下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41497628
2021-05-21
用途:
摘果作業で使用
株式会社城東企画 様

左利きがあまり出ていないので、有って良かったです。握りも固くなく使い

やすいです。

対象商品:
41497628
2019-10-08
用途:
玉葱の葉タッピング
農・林・水産業

作業位置の関係で探したところ見つけたのですが、品質は良いのですが
お値段がチョット高い?メーカーが判らなく不安でしたがとても良いです

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。ご意見はメーカーに申し伝えさせていただきます。今後ともMonotaROをよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする