No.1370 楽切剪定鋏 男性用 サボテン 41497664 No.1370 楽切剪定鋏 男性用 サボテン 41497664 No.1370 楽切剪定鋏 男性用 サボテン 41497664 No.1370 楽切剪定鋏 男性用 サボテン 41497664 No.1370 楽切剪定鋏 男性用 サボテン 41497664

楽切剪定鋏 男性用

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41497664 品番No.1370
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

1/2の力で太枝を切断できます。
刃がスライドしながら切るので、力を逃さずスムーズな切断を実現しました。
フッ素樹脂加工でヤニやサビに強く、軽い切れ味を持続します。
20mmまでの生木の剪定に最適です。

用途剪定作業等。 材質ステンレススプリング 寸法(mm)170 使用目的剪定作業等 ハンドル色オレンジ 材質(刃)フッ素コート
注意
※刃先が鋭利ですので、取扱いに注意して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-26
用途:
庭木の剪定
その他業種

以前使用していた「同形の剪定ばさみ」を紛失してしまったので、別の「直刃」
仕様の剪定ばさみを購入して使用していたのですが、作業性が合わなくてこの「楽切剪定ばさみ」を購入しなおしました。
切れ味が良いので気に入って使用しています。

2022-01-20
用途:
伐採後の片付け
建設業・工事業

8o程度までの枝はすごく楽に切れます。

太めの枝はダメ。
ただのリンク機構での倍力で、開いているときは倍力されず、閉じるほど強くなるという効果の薄いもの。
刃が開かないから、根元で切れない。支点から遠いから余計に力がいるのでプラマイでマイナス。

スライドは目の錯覚。刃の支点を固定して動かすと普通の動きしかしていない。

元々よく切れる刃だし、倍力の良く利く所で切れる細い枝だと、切った感触が無いまま切れてる。

対象商品:
41497664
2021-04-04
用途:
シキビの収穫
農・林・水産業

前回も、購入して使用したところ力もあまり使わずに、
快適に、使えたので又購入しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする