衝撃吸収芽切鋏 左利き用

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41497673 品番No.AG-8L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

衝撃吸収シリーズの芽切鋏の左利き用です。
クッション付きで手への衝撃を約50%吸収します。
極限研磨仕上げにより刃部表面が滑らかで作物に傷つけにくいです。
サビ、汚れに強いハードクロムメッキです。

全長(mm)190 刃長(mm)48 用途芽切りや収穫剪定。 仕様左利き用 材質刃部:刃物鋼 柄:鋼板製ソフトコート 使用目的切り、剪定、収穫 切断対象
注意
※刃先が鋭利ですので、取扱いに注意して下さい。
※刃こぼれの原因になりますので、金属を切らないようにしてください。
※使用後は防錆のため油で刃を拭いて下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-04-06
用途:
切れない
サービス業

とにかく枝も柔らかい素材も全く切れない!ゴミ商品。

対象商品:
41497673
2019-10-28
用途:
庭木の芽摘みよう
製造業

左利き用が余りなく有っても高価な品物が多い中、リーズナブルな価格でコスパも使ってみて好かったです。

対象商品:
41497673
2021-07-11
用途:
雑草の枝切り
サービス業

以外に小さいし、カットする力が弱い。細い枝ぐらいが限界であまり使えない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする