2穴パンチ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41498197 品番KCP-11-B
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥570
販売価格(税別)
518

軽量で使いやすいシンプルな2穴パンチです。
付属のハンドルストッパーによりハンドルを押し下げた状態でロック可能。引き出し等にコンパクトに収納できます。
底部のフタを開ければ簡単にパンチ屑を捨てられます。

穿孔能力(枚)10 付属品ハンドルストッパー(ハンドルロック用) 材質鋼板、PE ブルー 質量(g)148 穴径(Φmm)6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×60×55(ハンドルロック時33) 穴数2 穴間隔(mm)80 穿孔奥行(mm)11 アズワン品番65-0437-07 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41498197
2023-08-03
用途:
備品
卸売・小売業

ちっこいのでまあ、邪魔にはならないです。
予備として重宝。

対象商品:
41498197
2021-03-15
用途:
外出時の穴あけ作業
建設業・工事業

大きさ、値段ともにコンパクトでいい。使用しないときはロックして大きさが小さくなれば尚よかったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手動パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする