OPI-MSA-BR-01 オピニ お願いごとスタンプ お仕事用 シヤチハタ 41498249 OPI-MSA-BR-01 オピニ お願いごとスタンプ お仕事用 シヤチハタ 41498249 OPI-MSA-BR-01 オピニ お願いごとスタンプ お仕事用 シヤチハタ 41498249

オピニ お願いごとスタンプ お仕事用

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41498249 品番 OPI-MSA-BR-01
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

いつものひと言キレイにそえる。
お仕事メッセージを何度も手書きする手間がなくなります。
女性らしくやさしい印象の手書き風フォントです。
スタンプ台を使わずに連続して捺(お)せます。
ふせん等に捺(お)すだけで、直接書き込めない書類などへ簡単にメッセージを付けられます。
お仕事メモでよく使う定型メッセージを18種類のスタンプにしました。

インク色 文字内容ご記入ください 質量(g)7 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.5×9.9×63 印面サイズ(mm)5×29 アズワン品番65-0411-77 印面種別浸透印 繰り返し・詰め替え対応
注意
※約6000回連続して捺(お)せます。(メーカー試験データによる)
※インキ補充はできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41498258
2026-03-10
用途:
社判必要な書類送付時

今まで手書きしていたのをスタンプで代用できるようになり、時短に繋がりました。値段も安価で文字も可愛いフォントで大満足です!インク補充ができるともっと良いです。

2026-04-07
用途:
社内回覧

今まで手書きで回してたのでラクになりました。
「回覧」だけではなく「おねがいします」まで入っているところがとても気に入り購入しました。
欲を言えば、もう一回り大きくても良かったかなと思います。
まぁでもこのお値段ですからね。そこまで言ったらいけませんね。

対象商品:
41498319
2023-06-16
用途:
回覧資料をまわす際に押印しています
ビジョンアセスメント株式会社 様 (その他業種)

都度、手書きをしていた「回覧」
手軽なものがないかをさがしていたところ発見!
文章になっており、フォントも可愛らしく重宝しております。

対象商品:
41498249
2023-01-23
用途:
書類作成時

今まではふせんに手書きでしたが、同じ内容のものを何枚も書くので、こちらを購入してみました。とても便利ですし、時短になる上、文字も見やすくてよいです。
ほかのお願い事スタンプも欲しくなりました。

1人が参考にしています
対象商品:
41498285
2022-06-01
用途:
返信FAX用
製造業

よく使う言葉です。浸透印なのでとても便利です。
もう少し字が大きければもっと良いのですが・・・・

対象商品:
41498249
2020-09-02
用途:
仕事
建設業・工事業

とても殺風景な文字。購入した直後に、類似品という可愛いスタンプが紹介されたのでそっちにしたかったが、取消不可とのことで残念です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする