MHG-2000 ヒートガン モノタロウ 41499414 MHG-2000 ヒートガン モノタロウ 41499414 MHG-2000 ヒートガン モノタロウ 41499414 MHG-2000 ヒートガン モノタロウ 41499414 MHG-2000 ヒートガン モノタロウ 41499414 MHG-2000 ヒートガン モノタロウ 41499414

ヒートガン

(98件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41499414 品番MHG-2000
販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

3段階の切り替え(冷風、弱風、強風)ができるヒートガンです。
ハンドル部分で片手で温度と風量の調節ができます。
豊富なノズルアタッチメントで幅広い用途にも対応

熱風温度(℃)(冷風)約50、(弱風)約300、(強風)約500 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)(冷風)45/(弱風)750/(強風)1450 用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮 付属品スポットノズル×1、ワイドノズル×1、フックノズル×1、ヘラ型ノズル×1、スクレーバー×1 仕様絶縁構造/二重絶縁 質量(kg)約0.75 コード長さ(m)2 本体寸法(mm)250×90×193(コード含まず) 風量調整3段階(冷風、弱風、強風) 定格使用時間(分)20 風量(L/min)I(冷風)/II(弱風):280、III(強風): 480
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:(2.9MB)
注意
※ご使用の際は、必ず添付の取扱説明書を読んでからお使いください。
※用途以外の使用はしないでください。
※【ご使用に際して】定格時間内でご使用願います。
※【ご使用後の保管に際して】使用後は本体内部やアタッチメント(ノズル)が熱くなっております。ヒーター部損傷防止のため、送風機能を利用して1〜2分を目安に必ずクールダウンさせてから保管してください。
※【温度調節に関して】指定温度の設定ができる機能ではありません。
※初期使用時に製品内部のマイカシートが過熱され、発煙する場合がありますが異常ではありません。5分以上使用すると発煙しなくなります。
※温風から急に冷やした場合もヒーター部から煙が出る事がありますが異常ではありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:494
RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:331

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 98
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41499414
2026-02-16
用途:
ステッカー剥がしや、バイザーの両面テープ剥離に
株式会社太陽流通サービス 様 (運輸・通信業)

安価過ぎて色々重宝してましたが、今年は寒波で手が悴んでしまい、高い場所から数回落下させてしまって破損したので、2台目の購入です。
破損した方を分解したら、落下させた際、モーター取付部が破損してました。熱には強いプラスチックでしょうけど、もう少し丈夫であれば良いのでは?と思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

2025-11-06
用途:
農業機械のメンテナンス等
農・林・水産業

この商品のレビューを見て値段も安く商品も温風だけではなく冷風も出て3段階の調整が出来て良さそうだったので購入しました。今まではバーナーで炙ったりしてやり過ぎて焦げたりしましたがこれからは焦がさずに作業が出来そうです。

1人が参考にしています
2026-02-11
用途:
浄化槽躯体設備補修作業時
株式会社日出浄化槽管理システム 様 (サービス業)

浄化槽内の塩ビ管が熱で変形し、修復するのに使用しましたが、驚くほどの
パワーで塩ビ管が成形出来て作業もあっという間に終わりました。
今までは、バーナーを使用してましたが、ヒートガンでは安全で、綺麗に
仕上がりますので、これからは必要不可欠な道具になりそうです。

2025-12-26
用途:
熱収縮チューブの収縮作業

安いのでどんなもんだろうと思って購入しましたが、普通に問題なく使用できます。付属品がたくさん付いてきますが、剥がしはやらないのでほとんど不要です。細かい部分に熱を当てたいので、更に細いノズルが付いているとありがたいですね。又、手に持った状態で風を当てるしかないので、自立台があると更に使用幅が広がります。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2025-10-08
用途:
樹脂加工に使用

風量、熱量ともに問題ありません。付属品がいっぱいあり箱に収納する際決められた場所に収納しないと蓋が閉まらないので 普段使わないアタッチメントは別で保管しています。

対象商品:
41499414
2025-07-02
用途:
ブラスチックやエンビ管の曲げ加工など
その他業種

初めて使う工具で、他メーカー品との比較は出来ないが、
使いやすい(オプションノズルも多く)感じが良い。

2025-06-07
用途:
熱収縮チューブの加工,電子部品の加熱・乾燥
教育・研究機関

熱収縮チューブの収縮や電子機器の部品乾燥などに使用しました.温度調整がしやすく,風量も十分で,短時間で作業が完了します.立ち上がりも早く,持ちやすい設計です.価格の割に十分な性能があり,研究室用途としては非常にコストパフォーマンスが高いと感じます.
納期が長すぎ

2025-09-02
用途:
作業用
卸売・小売業

木口テープのなおしに使用しました。
初めての使用でしたが問題なくできました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
熱風吹き出し口の外径は何mmでしょうか。
回答:
35.5mmです。
2024-03-28
質問:
ヒートガンや備品を収納する為のケースのようなものは付いているでしょうか。
回答:
ケース付きになります。
2024-03-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱風加工機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/199/
2人が参考にしています
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ヒーティングガン・シュリンク用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする