ユニット
ユニットの 幕・旗
ユニットの 垂れ幕
墜落制止用器具たれ幕
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
41499448
品番
353-241A
参考基準価格(税別)
¥2,880
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
文字内容
高所作業必ず使おう墜落制止用器具
取付方式
ハトメ
材質
ターポリン
付属品
50cmヒモ4本
ハトメ数
4スミ
寸法(縦×横)(mm)
1800×450