墜落制止用器具たれ幕

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 41499466 品番 353-441A
参考基準価格(税別)¥2,880 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
文字内容フルハーネス型墜落制止用器具 取付方式ハトメ 材質ターポリン 付属品50cmヒモ4本 質量(g)450 ハトメ数4スミ 寸法(縦×横)(mm)1800×450

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする