ユニット
ユニットの 幕・旗
ユニットの 垂れ幕
墜落制止用器具横幕
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
41499484
品番
354-151A
参考基準価格(税別)
¥2,880
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
文字内容
高所作業必ず使おう墜落制止用器具
取付方式
ハトメ
材質
ターポリン
付属品
50cmヒモ6本
質量(g)
450
ハトメ数
6
寸法(縦×横)(mm)
450×1800