ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 注意・禁止標識
スーパーシートスローガン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
41499509
品番
355-65A
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
文字内容
高所作業
取付方式
ハトメ
材質
ビニールターポリン
付属品
50cmヒモ12本
質量(g)
430
ハトメ数
12
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
900×850×0.41