ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 責任者表示標識
ユニットの 作業主任者職務表示板
写真ケース付作業主任者職務板
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
土止め支保工
注文コード
41499667
品番
356-44A
参考基準価格(税別)
¥1,820
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
文字内容
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
記名式だけの物と比べ、作業主任者の顔が一目瞭然。
顔写真用ビニールケースは雨が入りにくい構造になっているので
屋外で使用しても安心です。
正副の作業主任者の連記もできます。
文字内容
土止め支保工
取付方式
穴4スミ
材質
エコユニボード
エコマーク認定番号
7118031
厚さ(mm)
1
質量(g)
200
エコマーク認定
認定
寸法(縦×横)(mm)
500×400