ユニット
ユニットの 幕・旗
ユニットの 垂れ幕
墜落災害防止標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
41499789
品番
340-03A
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
文字内容
墜落制止用器具使用箇所
取付方式
垂れ幕
材質
ビニールターボリン(裏面マジックテープ付)
質量(g)
130
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
600×450×0.35