ワンタッチ取付標識(筋かいシート)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 41499947 品番 342-50A
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

ワンタッチで交差筋かいに直付けできる、全く新しいタイプの筋かい専用標識。
着脱が簡単なマジックテープ式。取付バランスの難しい筋かいにもワンタッチで取付け・取外しできます。
ビニールターポリンを使用しているので、とても丈夫です。

文字内容ここでは必ず墜落制止用器具を使用せよ 取付方式ワンタッチマジックテープ式 材質ビニールターボリン(裏面マジックテープ付) 質量(g)130 寸法(縦×横×厚さ)(mm)450×600×0.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする