曜日別特売
302-02B 法令許可票(鉄板) ユニット 41500123

法令許可票(鉄板)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
表示内容建築基準法による確認済
内容量1枚注文コード41500123品番302-02B
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
表示内容建築基準法による確認済取付方式穴4スミ材質鉄板(普通山)質量(g)950エコマーク認定認定寸法(縦×横)(mm)400×500エコマーク認定番号7118031
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする