ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 法令許可票
法令許可票
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
41500139
品番
302-031A
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
表示内容
建設業の許可票
取付方式
穴4スミ
材質
エコユニボード(穴4)
質量(g)
80
エコマーク認定
認定
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
250×350×1
エコマーク認定番号
20118001