ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 法令許可票
法令許可票(エコユニボード)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
41500148
品番
302-03B
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
法令許可票
モノタロウ
¥
519
¥
571
税込
寸法(mm)
400×500
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
400×500×1
仕様
穴4スミ
材質
エコユニボード
文字内容
建設業の許可票
質量(g)
200
取付方式
穴4スミ
エコマーク認定
認定
表示内容
建設業の許可票
エコマーク認定番号
7118031