ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 法令許可票
法令許可票(鉄板)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
41500175
品番
302-08A
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
表示内容
労災保険関係成立票
取付方式
穴4スミ
材質
鉄板(普通山)
質量(g)
950
寸法(縦×横)(mm)
400×500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。