ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 法令許可票
法令許可票(解体工事業者登録票)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
41500218
品番
302-14A
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
表示内容
解体工事業者登録票
取付方式
穴4スミ
材質
エコユニボード
質量(g)
200
エコマーク認定
認定
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
400×500×1
エコマーク認定番号
7118031