ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 無災害記録板
無災害記録表
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41500227
品番
315-01A
参考基準価格(税別)
¥19,930
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
無災害の確認と記録更新への意欲が、一人一人の安全意識を高めます。
表示内容
数字板セット
材質
ペット樹脂穴6(Φ5mm)
仕様
数字板セット
寸法(mm)
600×900×厚3
質量(kg)
4.2