ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 無災害記録板
無災害記録表
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
41500236
品番
315-02A
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
無災害の確認と記録更新への意欲が、一人一人の安全意識を高めます。
表示内容
板のみ
材質
ペット樹脂穴6(Φ5mm)
仕様
板のみ
寸法(mm)
600×900×厚3
質量(kg)
2.3