ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 無災害記録板
無災害記録表
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
41500254
品番
315-16A
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
無災害の確認と記録更新への意欲が、一人一人の安全意識を高めます。
表示内容
板のみ
材質
カラー鉄板、アルミ枠
仕様
板のみ
寸法(mm)
450×600
質量(kg)
1.4