ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 無災害記録板
無災害記録表(時間)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
カラー鉄板、アルミ枠
セット内容
数字板セット
注文コード
41500288
品番
867-15A
参考基準価格(税別)
¥20,720
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・セット内容・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
カラー鉄板、アルミ枠
仕様
数字板セット
セット内容
数字板セット
寸法(mm)
450×600
質量(kg)
3.1
寸法(縦×横)(mm)
450×600