ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 無災害記録板
無災害記録表(日数)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41500297
品番
867-17A
参考基準価格(税別)
¥21,070
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
カラー鉄板、アルミ枠
セット内容
日数 数字板 70×82×0.8mm厚 ゴムマグネット製 0:7枚 1〜9:各5枚 (計52枚) 月日 数字版 33×33×0.8mm厚 ゴムマグネット製 1〜12:各2枚 13〜31:各1枚 (計43枚)
寸法(mm)
450×600
仕様
数字板セット
質量(kg)
3.1