曜日別特売
16×65 六角穴付ボルト (鉄/3価ブラック) 大阪魂 41500304

16×65 六角穴付ボルト (鉄/3価ブラック) 大阪魂 41500304
16×65 六角穴付ボルト (鉄/3価ブラック) 大阪魂 41500304

六角穴付ボルト (鉄/3価ブラック)

(20件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(1個)
ねじの呼びM16
長さ(mm)65
65
75
70
85
90
100
80
120
135
145
150
140
105
110
125
130
115
18
25
28
30
35
40
45
50
55
60
95
10
ねじピッチ2
内容量1パック(1個)注文コード41500304品番16×65
販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519
ねじの呼びM16長さ(mm)65ねじピッチ2ねじ長さb(mm)44種別半ねじ材質鉄(※SCM435相当含む)寸法t(mm)(最小)8寸法r(mm)(最小)0.6寸法S(mm)(呼び)14表面処理3価ブラック頭部形状六角穴付き寸法K(mm)(最大)16寸法da(mm)(最大)17.7寸法v(mm)(最大)1.6穴の形状六角穴寸法dk(mm)(最大)24寸法ds(mm)(最大)16ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-19
用途: TZR50Rのクランクケースカバーに使用
ジールデザイン

純正はなべ頭ネジですが、整備性が悪いので全てヘキサゴンヘッドキャップボルトに変えています 今回は6ミリ×35ミリのボルトを購入しました 30ミリ 40ミリ はどこでも売っていますが 35ミリはなかなか売っていません モノタロウさんは種類が豊富でとてもいいです

対象商品 : 41498432
2024-03-13
用途: RC,エンジンのマフラーお取り付ける為に使う

想つた通りの品物で満足してます、ありがとうございます

対象商品 : 41499333
2023-01-28
用途: 加工に使うパーツとして
サービス業

近所のホームセンターではないサイズだったりが時間は掛かってもネットで注文できるのはとても便利です。
…がモノタロウが安い訳ではないので、使い分けを考えないとなりませんね。

対象商品 : 41499227
2023-02-06
用途: 六角がなめたので。
ホクシン工業株式会社

機械に元々ついてる六角がなめたので類似品を購入。問題なく使えてます。

2021-11-25
用途: バイクのミラー延長M8-60mmへ
自動車・二輪車・自転車関連業

別便だったので封筒だろうと思ったが箱で来た!
開けて、『あれ?袋に2本しか無い』パッケージにはしっかり1パック3本と書かれており
一本はバラで箱の中で踊ってました(笑)
ま、もちろん何も問題なし!

対象商品 : 41499534
2022-08-29
用途: 機会メンテナンス
脇本電工株式会社建設業・工事業

思っていた通りの商品です。
流石にこの長さは近場のホームセンター等では入手が
難しいのですが、素早い対応に感謝です。

対象商品 : 41499927
2022-03-02
用途: 棚の補強

しっかりしていたボルトです。
ネジなども問題ありません。
満足しています。

対象商品 : 41498475
2021-02-26
用途: タミヤ模型の組み立てに使用

複数のギヤセットをまとめて固定するのに購入しました。
M3で50mm以上の長いネジはなかなか見つからないので、あってよかったです。
ほかの用途でも細長ネジが必要な時は、また買います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1184:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする