ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 無災害記録板
無災害記録表(時間)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
材質
カラー鉄板、アルミ枠
セット内容
板のみ
注文コード
41500306
品番
899-27A
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・セット内容・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
カラー鉄板、アルミ枠
仕様
板のみ
セット内容
板のみ
寸法(mm)
450×600
タイプ
板のみ
質量(kg)
2.7
文字内容
無災害記録表