ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 無災害記録板
無災害記録表(時間)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
材質
カラー鉄板、アルミ枠
セット内容
板のみ
注文コード
41500315
品番
899-31A
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・セット内容・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
カラー鉄板、アルミ枠
仕様
板のみ
セット内容
板のみ
寸法(mm)
450×600
タイプ
板のみ
質量(kg)
1.8
文字内容
無災害記録表