ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 法令許可票
薄型法令許可証表示板パネル(フラットパネル用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
文字内容
建設業の許可票/労災保険関係成立票
材質
アルミ複合版(穴4スミ)
注文コード
41500394
品番
302-41A
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・材質
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
表示内容がパネルに直接印刷されています。
アルミフレームとプラスチックコーナーで第三者への安全性を高めました。
文字内容
建設業の許可票/労災保険関係成立票
取付方式
穴4スミ
材質
アルミ複合版(穴4スミ)
付属品
設置用ピアスビス×6個
寸法(mm)
455×1080
厚さ(mm)
9
質量(kg)
1.9
内寸(mm)
430×1050
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません