ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 法令許可票
薄型法令許可証表示板パネル(フラットパネル用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
文字内容
今週の作業予定/建設基準法による確認済/建設業の許可票/労災保険関係成立票/道路占用使用許可証
材質
アルミ複合版(穴4スミ)
注文コード
41500516
品番
302-68A
参考基準価格(税別)
¥32,900
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・材質
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
表示内容がパネルに直接印刷されています。
アルミフレームとプラスチックコーナーで第三者への安全性を高めました。
文字内容
今週の作業予定/建設基準法による確認済/建設業の許可票/労災保険関係成立票/道路占用使用許可証
取付方式
穴4スミ
材質
アルミ複合版(穴4スミ)
付属品
ボードマーカー黒1本、消し具、設置用ピアスビス×6個
寸法(mm)
560×1120
厚さ(mm)
9
質量(kg)
2.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません