曜日別特売
M24×120 六角穴付ボルト (鉄/3価ホワイト) 大阪魂 41500541

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M24×120 六角穴付ボルト (鉄/3価ホワイト) 大阪魂 41500541
M24×120 六角穴付ボルト (鉄/3価ホワイト) 大阪魂 41500541
M24×120 六角穴付ボルト (鉄/3価ホワイト) 大阪魂 41500541

六角穴付ボルト (鉄/3価ホワイト)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
ねじの呼びM24
長さ(mm)120
120
50
60
65
90
100
45
55
70
75
80
85
110
130
150
35
40
95
115
125
170
30
105
140
ねじピッチ3
内容量1個注文コード41500541品番M24×120
販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
ねじの呼びM24長さ(mm)120ねじピッチ3材質寸法t(mm)12寸法r(mm)0.8寸法S(mm)19表面処理3価ホワイト頭部形状六角穴付き寸法b(mm)60寸法K(mm)24寸法da(mm)26.4寸法v(mm)2.4穴の形状六角穴寸法dk(mm)36.39寸法ds(mm)24ねじ山種類メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41520351
2019-04-17
用途: 金属加工物のねじとして
製造業

数、価格、品質ともに問題なく、普通に満足して使用しています。

対象商品 : 41520473
2014-06-21
用途: 組付け

全ネジL40サイズの取扱店が無くモノタロウで見つけ
購入しました。使用には何も問題無く、満足してます。
割高なのは仕方無いですね。特別な寸法物でも探せば
見つかる物だと感心しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
266:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする