ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 法令許可票
法令許可許可票表示板・取付ベース板セット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
表示内容
建設基準法による確認済/建設業の許可票/労災保険関係成立票/道路占用使用許可証
注文コード
41500559
品番
303-07C
参考基準価格(税別)
¥26,800
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
表示内容
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
表示内容
建設基準法による確認済/建設業の許可票/労災保険関係成立票/道路占用使用許可証
材質
表示板:エコユニボード、ベース板:耐水ベニヤ(木枠付・アルミ縁)
質量(kg)
6
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
450×2150×25
付属品
L字型取付金具4個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません