安全掲示板(大)標準タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 表示内容今月の安全目標/今週の安全目標/今週の安全当番/建設用クレーンの標準合図法/無災害記録表/現場配置図/ワイヤロープ使用禁止基準及び点検色/お知らせ/作業主任者/有資格者/安全施工サイクル 注文コード41500647 品番313-501A
参考基準価格(税別)¥176,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は表示内容など2種類から選べます 他の種類を見る

掲示内容がフラット鋼板(鉄板製)へ特殊プリント貼りされており、直接マグネットが付けられます。

表示内容今月の安全目標/今週の安全目標/今週の安全当番/建設用クレーンの標準合図法/無災害記録表/現場配置図/ワイヤロープ使用禁止基準及び点検色/お知らせ/作業主任者/有資格者/安全施工サイクル 取付方式単管取付 材質(掲示板)カラー鋼板0.8mm厚、(デジタル数字板)ポリアミド樹脂/裏面ゴムマグネット、(マグネット板)ゴムマグネット 付属品ボードマーカー(黒・赤各1本)、消し具(ホワイトボード用)、コーナーキャップ2個、無災害記録表の数字板13枚、カラーマグネット、フックボルト24個、蝶ボルト12本、ジョイント金具6枚 厚さ(mm)(掲示板)30、(マグネット)0.8 寸法(mm)掲示板:2000×3400(2000×850×4枚組)、(デジタル数字板)100×48、(今週のマグネット板)100×200、(色マグネット)100×220 質量(kg)52 表面仕上げ特殊プリント、ラミネート加工 総質量(kg)(掲示板)52
注意
※付属のボードマーカー以外を使用すると、きれいに書けない場合や消しにくいことがあります。
※設置用の単管は現場でご用意ください。
※設置に際しては現場環境に応じた充分な転倒防止対策を講じてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする