ユニット
ユニットの 業務用掲示板/活動表
ユニットの 安全掲示板
安全掲示板(大)ログハウスタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
41500753
品番
313-901A
参考基準価格(税別)
¥238,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
材質
カラー鋼板0.8mm厚
付属品
ボードマーカー(黒・赤各1本)、消し具(ホワイトボード用)、コーナーキャップ2個、無災害記録表の数字板、カラーマグネット、安全掲示板用時計450mmΦ1個、フックボルト24個、蝶ボルト12本、ジョイント金具6枚
厚さ(mm)
30
寸法(mm)
2000×3400(2000×850×4枚組)
質量(kg)
52
表面仕上げ
特殊プリント、ラミネート加工
総質量(kg)
(掲示板)52
注意
※付属のボードマーカー以外を使用すると、きれいに書けない場合や消しにくいことがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません