表示内容今月の安全目標/今週の安全目標/今週の安全当番/無災害記録表/有資格者/建設用クレーンの標準合図法/安全施工サイクル/ワイヤロープ使用禁止基準及び点検色/作業主任者
取付方式単管取付
材質(掲示板)カラー鋼板0.8mm厚、(デジタル数字板)ポリアミド樹脂、(マグネット板)ゴムマグネット
付属品ボードマーカー(黒・赤各1本)、消し具(ホワイトボード用)、コーナーキャップ2個、無災害記録表の数字板、カラーマグネット、フックボルト12個、蝶ボルト4本、ジョイント金具2枚
厚さ(mm)(掲示板)30、(マグネット)0.8
寸法(mm)掲示板:2000×1700(2000×850×2枚組)、数字板:100×48、今週のマグネット板:100×200、色のマグネット板:100×220
質量(kg)26
表面仕上げ特殊プリント、ラミネート加工
総質量(kg)(掲示板)26