表示内容今月の安全目標/今週の安全目標/作業主任者/有資格者/無災害記録表/安全十訓/お知らせ
取付方式単管取付
材質(掲示板)カラー鋼板0.8mm厚、(マグネット板)ゴムマグネット
付属品ボードマーカー(黒・赤各1本)、消し具(ホワイトボード用)、コーナーキャップ2個、無災害記録表の数字板、カラーマグネット、フックボルト12個、蝶ボルト4本、ジョイント金具2枚
厚さ(mm)(掲示板)30、(マグネット)0.8
寸法(mm)掲示板:2000×1700(2000×850×2枚組)、数字板:(時間)68×57、(日付)28×29
質量(kg)26
表面仕上げ特殊プリント、ラミネート加工
総質量(kg)(掲示板)26