三洋化成
三洋化成の ホース
三洋化成の 樹脂ホース
SH農園芸ホース 18x24 プラドラム巻 40m
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
41501189
品番
NE-1824H 40BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
黒色ホースで紫外線をカット。藻の発生を防ぐ耐寒ホース。
長さ(m)
40
最高使用圧力(MPa)
0.18
特性
耐寒/食衛適合/防藻性
色
ブラック
材質
PVC
用途
家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として
仕様
プチドラム巻き
使用温度範囲(℃)
0〜60
内径(Φmm)
18
構造
単層管チューブ
外径(Φmm)
24
使用流体
水
脆化温度(℃)
-50
注意
※圧力のかかる用途にはてきしていません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません